NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 電解コンデンサ 470μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
直径(Φmm)
8
注文コード
47752338
品番
NAZV471M6.3V8X10.5LBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・直径・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
NAZVシリーズ
寸法(mm)
8(Dia.)×10.5
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
10.5
取付方式
表面実装
電圧(V)
DC6.3
寿命
10000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
-25
リード線径(Φmm)
1
リードピッチ(mm)
3.2
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
220
リーク電流(μA)
29.61
リップル電流(mA)
600