NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 電解コンデンサ 47μF
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
高さ(mm)
20
注文コード
47752794
品番
NRB-XS470M400V18X20F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
高さ・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
スルーホール
寸法(mm)
18×20
高さ(mm)
20
動作温度(℃)
-25
リードピッチ(mm)
7.5
リード線径(Φmm)
0.8
直径(Φmm)
18
リーク電流(μA)
0.02CV及び25uA@5分、0.04CV及び100uA@1分
許容差
±20%
テクノロジー
電解
仕様
NRB-XSシリーズ
等価直列抵抗(Ω)
7.06
寿命
12000h
電圧(V)
DC400
リップル電流(A)
1.18
RoHS指令(10物質対応)
対応