NIC Components 電解コンデンサ 47μF

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 高さ(mm)8 注文コード47752995 品番NACZ470M50V6.3X8TR13F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は高さ・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る
静電容量(μF)47 取付方式表面実装 寸法(mm)6.3(Dia.)×8 高さ(mm)8 動作温度(℃)-55 リードピッチ(mm)2.2 リード線径(Φmm)0.8 構造シリンダー形 直径(Φmm)6.3 等価直列抵抗(mΩ)750 リップル電流(mA)195 リーク電流(μA)23.5 許容差±20% テクノロジー電解 仕様NACZSeries.シリンダ型VチップSMT構造高周波数で非常に低いESR及び高いリップル電流自動実装やリフローはんだ付け向けに設計DC-DCコンバータやDC-ACインバータなどに最適 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47752995
2023-01-19
用途:
基板の保守

比較的安く購入できたと思いますが、このブランドの信頼性がよくわかりませんので、交換後の様子見としたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする