NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 電解コンデンサ NRSZシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
直径(Φmm)
8
注文コード
47753433
品番
NRSZ680M50V8X11.5F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
この商品は
直径・内容量
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
8(Dia.)×11.5
電圧(V)
DC50
許容差
±20%
動作温度(℃)
-55〜105
リードピッチ(mm)
3.5
リップル電流(mA)
360
静電容量(μF)
68
等価直列抵抗(mΩ)
260
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
11.5
取付方式
スルーホール
シリーズ
NRSZ
寿命
3500h
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
電解
リーク電流(μA)
34