NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 電気二重層コンデンサ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
NEXC
高さ(mm)
5.5
注文コード
47753519
品番
NEXC224Z3.5V10.5X5.5TRF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥935
販売価格(税別)
¥
850
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・高さ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
NEXCシリーズSMTメモリバックアップ.電気二重層コンデンサCMOS部品の電源バックアップに最適バッテリとは異なり充電/放電回路は不要で、過放電/過放電の心配なし表面実装可能Vチップスタイルケース
直径(Φmm)
10.5
高さ(mm)
5.5
取付方式
表面実装
電圧(V)
DC3.5
シリーズ
NEXC
端子の種類
表面実装
寿命
1000h
許容差
-20〜80%
動作温度(℃)
-25〜70
RoHS指令(10物質対応)
対応
等価直列抵抗(Ω)
25
リーク電流(μA)
200
静電容量(F)
0.22