NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 導電性高分子タンタル固体電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
47753835
品番
NTP227M10TRD(25)F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
7.3
高さ(mm)
2.8
種類
【電解質】ソリッド
取付方式
表面実装
奥行(mm)
4.3
電圧(V)
DC10
シリーズ
NTP
許容差
±20%
静電容量
220μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
2.4
パッケージ/ケース
7343
テクノロジー
ポリマー
等価直列抵抗(mΩ)
25