NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 導電性高分子タンタル固体電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
47753914
品番
NTP337M2.5TRV(12)F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
7.3
高さ(mm)
1.9
種類
【電解質】ソリッド
取付方式
表面実装
奥行(mm)
4.3
電圧(V)
DC2.5
シリーズ
NTP
許容差
±20%
静電容量
330μF
パッケージ/ケース
7343
テクノロジー
ポリマー
等価直列抵抗(mΩ)
12
リーク電流(μA)
3