NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 導電性高分子タンタル固体電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
47754036
品番
NTP107M6.3TRC(100)F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥455
販売価格(税別)
¥
414
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
6
高さ(mm)
2.5
種類
【電解質】ソリッド
取付方式
表面実装
奥行(mm)
3.2
電圧(V)
DC6.3
シリーズ
NTP
許容差
±20%
静電容量
100μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
2.2
パッケージ/ケース
6032
テクノロジー
ポリマー
等価直列抵抗(mΩ)
100