NIC Components 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード47754133 品番NSPE-H101M35V8X10.8NBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量38種類から選べます 他の種類を見る
仕様NSPE-Hシリーズ 寸法(mm)8(Dia.)×10.8 直径(Φmm)8 高さ(mm)10.8 取付方式表面実装 シリーズNSPE-H 許容差±20% 動作温度(℃)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 リード線径(Φmm)1 リードピッチ(mm)3.2 テクノロジーハイブリッド 等価直列抵抗(mΩ)30 リーク電流(μA)0.05CV又は100/2分 リップル電流(A)1.8 静電容量(μF)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする