NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
47754675
品番
NSPE-Y470M63V10X10.8NBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
NSPE-Yシリーズ.シリンダ型VチップSMT設計低ESR定格及び高リップル電流定格リフローはんだ付けに最適
寸法(mm)
10(Dia.)×10.8
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
10.8
取付方式
表面実装
構造
シリンダー形
許容差
±20%
動作温度(℃)
-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
1.4
リードピッチ(mm)
4.6
テクノロジー
ハイブリッド
等価直列抵抗(mΩ)
30
リーク電流(μA)
100
リップル電流(A)
1.01
静電容量(μF)
47