ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
シリーズ
XK
電圧(V)
AC125、DC250
注文コード
47755479
品番
QXK2E155KTP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・電圧・内容量
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
XKシリーズ
長さ(mm)
18.5
高さ(mm)
15.6
取付方式
ラジアル
奥行(mm)
9.9
電圧(V)
AC125、DC250
シリーズ
XK
端子の種類
ラジアル
許容差
±10%
温度特性
PETフィルム
動作温度(℃)
-40〜105
リードピッチ(mm)
15
静電容量(μF)
1.5