ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
Nichicon 電気二重層コンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47757019
品番
JJD0E108MSED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電解二重層コンデンサ、JDシリーズ.高電力密度ねじ止め端子タイプ高電力密度タイプ、長期間のバックアップに最適蓄電に最適定格電圧2.5V動作温度範囲-25〜60
直径(Φmm)
40
高さ(mm)
105
取付方式
スクリューターミナル
電圧(V)
DC2.5
シリーズ
JJD
端子の種類
ねじ止め端子
寿命
2000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
-25〜60
リーク電流(mA)
0.5
リードピッチ(mm)
18.8
等価直列抵抗(mΩ)
8
静電容量(F)
1000