ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
Nichicon 電気二重層コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
47757274
品番
JUMT1335MPD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UMシリーズ、メモリバックアップ.ニチコンUMシリーズEDLCラジアルリードタイプコンデンサです。このコンデンサは高電圧で、急速充放電に適しており、-25〜70の広い温度範囲に対応しています。
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
20
取付方式
スルーホール
電圧(V)
DC2.7
シリーズ
UM
寿命
1000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
-25〜70
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
5
等価直列抵抗(Ω)
1
静電容量(F)
3.3