ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
Nichicon 電気二重層コンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47757378
品番
JUMT1476MHD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電気二重層コンデンサUMシリーズ.定格電圧2.7Vの高電圧品急速充電が可能広い温度範囲で使用可能
直径(Φmm)
18
高さ(mm)
40
取付方式
スルーホール
電圧(V)
DC2.7
シリーズ
UM
端子の種類
スルーホール実装
寿命
1000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
-25〜70
リードピッチ(mm)
7.5
等価直列抵抗(mΩ)
100
静電容量(F)
47