CYNERGY3
CYNERGY3の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
CYNERGY3の インバータ
CYNERGY3の インバータその他関連用品
RSF66A25B100
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47757684
品番
RSF66A25B100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
材質
PPS
全長(mm)
127
色
Grey
比重
Minimum Liquid SG:0.85
使用周囲温度(℃)
-10〜85
レベル(mm)
Upper Switch:30、 Lower Switch:100
ケーブル長(cm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度範囲(°F)
14〜185
スイッチング電流(A)
Max0.6
最大スイッチング電圧(AC V)
240
最大スイッチング電圧(DC V)
120
最大スイッチング電力(VA)
25