Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の ヒューズ
表面実装型 角型チップヒューズ ERBRDシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47759243
品番
ERBRD2R50X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
2.5
定格電圧(V)
32DC
仕様
-
材質(本体)
-
種類
平型ヒューズ
遮断電流(A)
35
リード線
無
サイズ(mm)
1×0.5×0.39
溶断規格
-
動作温度範囲(℃)
-40〜125