Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
表面実装電力型 車載用チョークコイルインダクタ ETQPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(250個)
シリーズ
PCC-M1280MF
注文コード
47761167
品番
ETQP8M4R7JFA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
インダクタンス(μH)
4.7
最大電流(A)
24.7
高さ(mm)
13.1
シリーズ
PCC-M1280MF
周波数(kHz)
【試験】100
抵抗
【DC】5.39mΩ
寸法(mm)
12.6×8.05×13.1
動作温度範囲(℃)
-40〜160
規格
【自動車】AEC-Q200
取付方式
表面実装
終端スタイル
はんだ