インダクタンス(μH)1最大電流(A)10.9(直流)長さ(mm)6.4奥行(mm)6高さ(mm)3許容差±20%直流抵抗(max)7.6mΩシリーズETQP3M材質(コア)金属複合材仕様ETQP3Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイル.パナソニックのETQP3Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低いため高効率を誇ります。ETQP3Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。これらのパワーチョークは、車載機器や過酷な環境向けに設計され、高い耐振動性があります。これらのパワーチョークは、低可聴(バズ)ノイズを特長としています。.特長.幅広い温度範囲に渡る優れたインダクタンスの安定性高効率優れた耐熱性高バイアス電流表面実装設計低プロファイル.製品用途の情報.ETQP3Mチョークコイルは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのチョークコイルは、ピーク電流の処理能力と高温動作が求められる駆動回路のノイズフィルタとしての使用をお勧めします。その他にDC-DCバックコンバータやブーストコンバータにも適合します。動作温度(℃)-55