インダクタンス(μH)22
最大電流(A)6.2(直流)
パッケージPCC-M
長さ(mm)10.7
奥行(mm)10
高さ(mm)5.4
許容差±20%
直流抵抗(max)50mΩ
シリーズETQP5M
材質(コア)金属複合材
最大自己共振周波数100kHz
仕様【モールドタイプ】あり、ETQP5Mシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.パナソニックECQP5Mチョークコイルは、信頼性の高いソリューションを提供します。+150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性も高くなっています。.AEC-Q200認定高い信頼性高バイアス電流安定低電磁騒音高効率巻き線のRDCが低いコアの渦電流損失が低い.用途.代表的な用途には、高いピーク電流と動作温度の対応機能を必要とするDC-DCコンバータとノイズフィルタがあります。これらのチョークコイルはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。