表面実装電力型 車載用チョークコイルインダクタ ETQPシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) シリーズETQP4M 注文コード47762926 品番ETQP4M470KVC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はシリーズ・内容量など118種類から選べます 他の種類を見る
インダクタンス(μH)47 最大電流(A)3.1(直流) 長さ(mm)10.7 奥行(mm)10 高さ(mm)4 許容差±20% 直流抵抗(max)132mΩ シリーズETQP4M 材質(コア)金属複合材 仕様AEC-Q200.ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイル.パナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低いため高効率を誇ります。これらのパワーチョークは、低可聴(バズ)ノイズを特長としています。これらのパワーチョークは、車載機器や過酷な環境向けに設計され、高い耐振動性があります。.特長.表面実装設計低プロファイル幅広い温度範囲に渡る優れたインダクタンスの安定性高効率優れた耐熱性高バイアス電流.製品用途の情報.ETQP4Mシリーズは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのチョークコイルは、ピーク電流の処理能力と高温動作が求められる駆動回路のノイズフィルタとしての使用をお勧めします。その他にDC-DCバックコンバータやブーストコンバータにも適合します。 動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする