Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の 受動部品その他関連用品
小型 太陽光発電用負荷リレー ALFGシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47764229
品番
ALFG2PF18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
DC18
保護構造
フラックスタイト
接点構成
1a
端子形状
プリント基板用端子
定格電流(mA)
78
接点最大許容電圧(V)
AC250
接点最大許容電流(A)
31(AC)
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 31A