曜日別特売
850-002-203RSS4 Norcomp 丸形コネクタ Mシリーズ NORCOMP 47768578

Norcomp 丸形コネクタ Mシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(100個)注文コード47768578品番850-002-203RSS4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
シリーズMソケットorプラグソケット定格電圧(V)60端子種別はんだ定格電流(A)1保護等級IP67・IP68材質(ハウジング)TPU動作温度(℃)-40コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコネクタサイズM5コンタクトジェンダーメス接合型ネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3026:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする