仕様MKPEZPEシリーズ.パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。.低損失低ESR高い信頼性長寿命スズめっきワイヤ端子DC電圧用に設計.用途.DCフィルタリングやDCリンク回路用に推奨されます。その他に、風力発電、産業用電源、電化製品やソーラーインバータのインバータ回路などの用途に適しています。
長さ(mm)57.5
高さ(mm)51
取付方式スルーホール
奥行(mm)30
電圧(V)DC800
シリーズEZPE
許容差±10%
温度特性PP
動作温度(℃)85
リードピッチ(mm)20.3、52.5
静電容量(μF)45