Panasonic(パナソニック)
高精度型 マイクロスイッチ AVLシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
47773654
品番
AVL322561
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
AVLサブミニチュア高精度スイッチ(FS-T長寿命タイプ).AVLサブミニチュア高精度マイクロスイッチは、一体成形端子とともに耐フラックス構造を持ち、さまざまなアクチュエータ及び端子スタイルを取り揃えています。主な用途には、通信機器、自動販売機、セキュリティシステム、データシステム、医療機器などがあります。.クロスライン端子一般的なピッチ、ライトアングル、レフトアングルの基板用端子長い機械的寿命3x107回長い電気的寿命5x104@20cpm(AgNi合金コンタクト)、2x105@20cpm(金クラッドコンタクト)
アクチュエータの種類
ヒンジレバー
操作力(N)
0.54
材質(コンタクト)
トリプルクラッド金
機械的寿命
10^7Operations
動作温度範囲(℃)
-25~85
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(mA)
100
コンタクト定格電圧(V)
DC30
リリース力(N)
0.034