ハクゾウ滅菌サージョンN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2枚×30袋) 注文コード 47774696 品番 1153694
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

乱糸が出ないよう、かつ処置用に使い易いサイズに折りたたんだガーゼで、EOG滅菌済です。
目の細かいタイプUガーゼを使用しています。
コンパクトサイズです。
規格ごとでパッケージが色分けされています。
滅菌バッグ、中箱にインジケーターラベルを付けています。
取り出し口が2箇所あり、使用環境に応じた取り出し方ができます。

仕様12Ply 種類No.2112 寸法(cm)5×5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000010 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする