エクソンモービル
モービルDTE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1缶(208L)
1缶(20L)
1缶(208L)
ISO粘度グレード
ISO68
ISO32
ISO10
ISO22
ISO46
ISO68
全10種類を一覧で見る
内容量
1缶(208L)
注文コード
47775116
品番
26 ULTRA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
オイル寿命が延長されスラッジの発生を抑制し
システムを清浄化する耐摩耗性油圧作動油です。
用途
高耐荷重性と耐摩耗性を必要とする油圧システム
スラッジや増積物が主成される過酷な油圧システム
容量(L)
208
流動点
-30
密度
0.8743kg/l@15.6
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
8.9@100℃/68.6@40℃
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
208L
粘度指数
104
ISO粘度グレード
ISO68
危険物の性状
非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※SDSを読まれた上、ご使用ください。
※現在2種類の容器の商品形態がございます。内容本体自体は同一のものになりますので
ご了承いただけますと幸いです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,600
/
税込
¥
7,260
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません