出力電圧(V)DC12
仕様AC/DCリニアレギュレータ電源.SchroffAC/DCリニアレギュレータ電源、主/ライン電圧230Vac(主/ライン電圧変換キットを使用して115Vacに切り替えることができます)。制御の精度が高く、残留リップルと干渉が低く、医療用途に最適です(安全間隔8mm)。.出力電圧を外部リモート制御可能(1〜10V)高感度負荷の制御曲線の切り替え(U/I〜フォールドバック)シャントによる電流測定RoHS対応
長さ(mm)171.93
タイプ電源
定格電力(W)31
出力電流(A)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応