※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4号 イカメタルステルスリーダー GIPG03 GOSEN(ゴーセン) 47776254 4号 イカメタルステルスリーダー GIPG03 GOSEN(ゴーセン) 47776254

イカメタルステルスリーダー GIPG03

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数4号 注文コード47776254 品番4号
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は号数など4種類から選べます 他の種類を見る

<ステルスカラー採用>海中で見えにくいオリーブカラーを採用。 <低伸度ポリエステルによる高感度設計>伸びが少ないポリエステルにより超高感度でイカが触る小さなアタリを明確にキャッチ!適度なハリにより、仕掛け絡みも軽減。(*ラインの特性上、糸グセがつきやすくなっています。使用前にしっかり引っ張ってラインを伸ばしてください。)

用途「高感度」x「ステルスカラー」 釣果に差を生むイカメタル専用ポリエステルリーダー (ライン)ナチュラル 長さ(m)30 ジャンルソルトウォーター 号数4号 標準直径(mm)0.33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする