※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0.4号 砂紋(サモン) PEx4 GNS4425 GOSEN(ゴーセン) 47776385 0.4号 砂紋(サモン) PEx4 GNS4425 GOSEN(ゴーセン) 47776385 0.4号 砂紋(サモン) PEx4 GNS4425 GOSEN(ゴーセン) 47776385 0.4号 砂紋(サモン) PEx4 GNS4425 GOSEN(ゴーセン) 47776385 0.4号 砂紋(サモン) PEx4 GNS4425 GOSEN(ゴーセン) 47776385

砂紋(サモン) PEx4 GNS4425

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数0.4号 注文コード47776385 品番0.4号
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は号数など3種類から選べます 他の種類を見る

<ベストバランスの追求>特殊樹脂コーティングとMPX製法による4本組PE。適度なハリによる使いやすさと飛びのバランスを追求。 <伝統のマーキング>色落ちが少ないポイントが分かりやすい伝統の4色パターン。 <豊富なラインナップ>幅広いサイズが揃う豊富なラインナップ。上級者から大物狙いまで幅広いニーズに対応。

用途目指したのは「投」の新たなる原点 仕様参考直強力(MAX:kg):4.3 (ライン)4色分け(25m毎) 長さ(m)250 ジャンル投(CASTING) 号数0.4号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする