※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0.6号 砂紋(サモン) PEx8 GNS8420 GOSEN(ゴーセン) 47776394 0.6号 砂紋(サモン) PEx8 GNS8420 GOSEN(ゴーセン) 47776394 0.6号 砂紋(サモン) PEx8 GNS8420 GOSEN(ゴーセン) 47776394 0.6号 砂紋(サモン) PEx8 GNS8420 GOSEN(ゴーセン) 47776394 0.6号 砂紋(サモン) PEx8 GNS8420 GOSEN(ゴーセン) 47776394

砂紋(サモン) PEx8 GNS8420

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数0.6号 注文コード47776394 品番0.6号
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は号数など6種類から選べます 他の種類を見る

<ベストバランスの追求>特殊樹脂コーティングとMPX製法によるしなやかな8本組PE。ガイド抵抗に配慮した設計により、納得の飛びを体感。 <伝統のマーキング>色落ちが少ないポイントが分かりやすい伝統の4色パターン。 <豊富なラインナップ>幅広いサイズが揃う豊富なラインナップ。上級者から大物狙いまで幅広いニーズに対応。

用途目指したのは「投」の新たなる頂点 仕様参考直強力(MAX:kg):6.4 (ライン)4色分け(25m毎) 長さ(m)200 ジャンル投(CASTING) 号数0.6号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする