※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GOSEN(ゴーセン)
GOSEN(ゴーセン)の 釣具
GOSEN(ゴーセン)の 釣り糸/ワイヤー
太刀魚用ハリス(7本撚) GWT01
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
#43x7
注文コード
47776656
品番
#43x7
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
*ナイロンコートにより縮みにくく、耐久性も向上。 *適度なハリで扱いやすく、仕掛け絡みなどのトラブルも軽減。
用途
迷ったらコレ!!太刀魚専用のワイヤーハリス
仕様
参考直強力(MAX.kg):9.4
色
(ライン)シルバーナイロンコーテッド
サイズ
#43x7
長さ(m)
10
外径(Φmm)
0.45
ワイヤー径(Φmm)
0.27
ジャンル
ワイヤー