※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#47x7 太刀魚用ハリスGP(7本撚) GWT02 GOSEN(ゴーセン) 47776674 #47x7 太刀魚用ハリスGP(7本撚) GWT02 GOSEN(ゴーセン) 47776674

太刀魚用ハリスGP(7本撚) GWT02

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ#47x7 注文コード47776674 品番#47x7
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

*高強力素材により、強力40%UP(GOSEN比)を実現。 *魚に目立ちにくいダークグリーンカラーを採用。 *ナイロンコートにより縮みにくく、耐久性も向上。 *適度なハリで扱いやすく、仕掛け絡みなどのトラブルを軽減。

用途目指したのはタフネス!!強力40%UP太刀魚専用ワイヤーハリス 仕様参考直強力(MAX.kg):4.2 (ライン)グリーンナイロンコーテッド サイズ#47x7 長さ(m)10 外径(Φmm)0.26 ワイヤー径(Φmm)0.15 ジャンルワイヤー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする