※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GOSEN(ゴーセン)
GOSEN(ゴーセン)の 釣具
GOSEN(ゴーセン)の 釣り糸/ワイヤー
太刀魚用ソフトハリス(12本撚) GWT03
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
#49x12
注文コード
47776726
品番
#49x12
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
*従来ワイヤーよりもしなやかさを追求。 *縮みにくく、耐久性にも優れる12本撚り。 *しなやかなワイヤーは扱いやすく、魚へのプレッシャーを軽減。
用途
しなやかさを追求!!極細12本撚り太刀魚専用ワイヤーハリス
仕様
参考直強力(MAX.kg):8.3
色
(ライン)シルバー
サイズ
#49x12
長さ(m)
10
ワイヤー径(Φmm)
0.28
ジャンル
ワイヤー