※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#49x49 太刀魚用ダブルソフトハリス(49本撚) GWT04 GOSEN(ゴーセン) 47776744 #49x49 太刀魚用ダブルソフトハリス(49本撚) GWT04 GOSEN(ゴーセン) 47776744

太刀魚用ダブルソフトハリス(49本撚) GWT04

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ#49x49 注文コード47776744 品番#49x49
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

*極細ワイヤー49本撚りでしなやかさを徹底追求! *抜群のしなやかさによりエサが自然に動き、魚へのプレッシャーを軽減。 *しなやかさを追求した事により、直接サルカンに結ぶ事も可能に。(ノットの方法によりキンクする場合があります。)

用途結べる太刀魚専用ワイヤーハリスの最高峰 仕様参考直強力(MAX.kg):7.4 (ライン)シルバー サイズ#49x49 長さ(m)5 ワイヤー径(Φmm)0.27 ジャンルワイヤー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする