※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GOSEN(ゴーセン)
GOSEN(ゴーセン)の 釣具
GOSEN(ゴーセン)の 釣り糸/ワイヤー
キングポイント49(49本撚) GWK49
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
#46x49
注文コード
47776796
品番
#46x49
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
*49本撚りで超柔軟ステンレスワイヤー *極細ステンレスワイヤー採用でしなやかかつ高強力 *高い耐久性で錆びにくい
用途
ハリス用超柔軟ワイヤー
仕様
参考直強力(kg):27.1
色
(ライン)シルバー
サイズ
#46x49
長さ(m)
10
ジャンル
ワイヤー
標準直径(mm)
0.54