※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GOSEN(ゴーセン)
GOSEN(ゴーセン)の 釣具
GOSEN(ゴーセン)の 釣り糸/ワイヤー
キングポイント ハリス用ワイヤー(7本撚) GWKH7BR こげ茶
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
#42x7
注文コード
47776866
品番
#42x7
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
*キンクしにくく根ズレに強い *海中で目立ちにくいカラー *高い耐久性で錆びにくく大物とのやり取りも安心
用途
高感度ステンレスワイヤーハリス
仕様
参考直強力(kg):12.2
色
(ライン)こげ茶
サイズ
#42x7
長さ(m)
10
ジャンル
ワイヤー
標準直径(mm)
0.3