※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キングポイント ハリス用ワイヤー(7本撚) GWKH7R 赤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ#38x7 注文コード47776954 品番#38x7
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

*キンクしにくく根ズレに強い *海中で目立ちにくいカラー *高い耐久性で錆びにくく大物とのやり取りも安心

用途高感度ステンレスワイヤーハリス 仕様参考直強力(kg):29.2 (ライン)赤 サイズ#38x7 長さ(m)10 ジャンルワイヤー 標準直径(mm)0.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする