※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キングポイント 瀬ズレ用ワイヤー(7本撚) GWKS7BK 黒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ#37x7 注文コード47776997 品番#37x7
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

*摩耗に強く違和感を与えにくいナイロンコーテッド *海中で目立ちにくいカラー *しなやかで仕掛けが作りやすい

用途高感度瀬ズレワイヤー 仕様参考直強力(kg):35.5 (ライン)黒 サイズ#37x7 長さ(m)10 外径(Φmm)0.75 ワイヤー径(Φmm)0.51 ジャンルワイヤー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする