※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GOSEN(ゴーセン)
GOSEN(ゴーセン)の 釣具
GOSEN(ゴーセン)の 釣り糸/ワイヤー
キングポイント 瀬ズレ用ワイヤー(7本撚) GWKS7R 赤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
#36x7
注文コード
47777040
品番
#36x7
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
*摩耗に強く違和感を与えにくいナイロンコーテッド *海中で目立ちにくいカラー *しなやかで仕掛けが作りやすい
用途
高感度瀬ズレワイヤー
仕様
参考直強力(kg):41.2
色
(ライン)赤
サイズ
#36x7
長さ(m)
10
外径(Φmm)
0.8
ワイヤー径(Φmm)
0.57
ジャンル
ワイヤー