※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GOSEN(ゴーセン)
GOSEN(ゴーセン)の 釣具
GOSEN(ゴーセン)の 釣り糸/ワイヤー
ROOTS(ルーツ) FCリーダー GMRFN05
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
(ポンド/号数)30lb/8号
注文コード
47777119
品番
30lb(8号)
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
*ベストバランスの追求 *高純度樹脂使用により初期使用感をキープ *高耐久&高感度設計 *スプールバンド付き
用途
高次元でのバランスを追求。日本製のフロロカーボンリーダー。 サイズ別の最適設計により、強度・伸度・柔軟性のベストバランスを追求。耐クリープ性能の高い高純度PVDF(ポリフッ素ビニリデン)樹脂を100%使用することで、変形を軽減し、初期の使用感を長時間キープ。結晶化度調整により、表面を強化することで吸水劣化の抑制と高感度を実現。ラインがどこででも止まる便利なスプールバンド付き。
色
(ライン)ナチュラル
サイズ
(ポンド/号数)30lb/8号
長さ(m)
50
ジャンル
マルチパーパス
標準直径(mm)
0.47