※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5lb(1.2号) ANSWER LIGHTGAME FCリーダー GLAFN03 GOSEN(ゴーセン) 47777189 5lb(1.2号) ANSWER LIGHTGAME FCリーダー GLAFN03 GOSEN(ゴーセン) 47777189 5lb(1.2号) ANSWER LIGHTGAME FCリーダー GLAFN03 GOSEN(ゴーセン) 47777189 5lb(1.2号) ANSWER LIGHTGAME FCリーダー GLAFN03 GOSEN(ゴーセン) 47777189 5lb(1.2号) ANSWER LIGHTGAME FCリーダー GLAFN03 GOSEN(ゴーセン) 47777189

ANSWER LIGHTGAME FCリーダー GLAFN03

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(ポンド/号数)5lb/1.2号 注文コード47777189 品番5lb(1.2号)
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

<圧倒的しなやかさで、わずかなアタリを逃さない!!>しなやかなラインは、扱いやすく、操作性も抜群!軽いジグヘッド・ルアーでもラインが直線になり、わずかなアタリもキャッチ! <高品質フロロカーボン使用でトラブルレスを追求!>ライトゲームに適した伸度設定と高い耐摩耗性で、高切れや根ズレなどによるトラブルを軽減。

用途スプールから出せば感じる!圧倒的なしなやかさ!! (ライン)ナチュラル サイズ(ポンド/号数)5lb/1.2号 長さ(m)30 ジャンルソルトウォーター 標準直径(mm)0.185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする