※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
サイズ(号数/ポンド)0.5号/2.5lb
注文コード47777347
品番0.5号(2.5lb)
参考基準価格(税別)¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
<高感度・トラブルレス>初期伸度を抑える事により、フッキングまでの高感度を実現!ファイト時には適度な伸度が発生し、急な負荷へのトラブルを抑制。また、適度な伸びにより、結節強力約90%を実現! <視認性に優れたラインカラー>特殊染料により微かな光を集める事でライン自体が高い彩度(鮮やかさ)をキープ。高次元の視認性とステルス性を実現!ラインの切り口が鮮やかで見やすく、ノットでも組みやすい。「パールのみ」紫外線で薄い紫色に変化する特殊染料を使用しているため、クリアだが視認性抜群。デイゲームでより実力を発揮するカラーです。 <便利な中間マーキング>200m巻きに100mの中間マーキングを導入。残りの長さの把握がより簡単に。