※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.5号(10lb) ANSWER EGING FCリーダー GEAFN03 GOSEN(ゴーセン) 47777444 2.5号(10lb) ANSWER EGING FCリーダー GEAFN03 GOSEN(ゴーセン) 47777444 2.5号(10lb) ANSWER EGING FCリーダー GEAFN03 GOSEN(ゴーセン) 47777444 2.5号(10lb) ANSWER EGING FCリーダー GEAFN03 GOSEN(ゴーセン) 47777444 2.5号(10lb) ANSWER EGING FCリーダー GEAFN03 GOSEN(ゴーセン) 47777444

ANSWER EGING FCリーダー GEAFN03

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(号数/ポンド)2.5号/10lb 注文コード47777444 品番2.5号(10lb)
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

<エギの動きを妨げない圧倒的なしなやかさ>エギのダートを妨げず、エギ本来の動きを活かす圧倒的な「しなやかさ」 <優れた耐摩耗性による抜群の安心感>高品質素材の使用により、根ズレに強く、藻場や岩場へのアプローチにも抜群の安心感。

用途エギのポテンシャルを引き出す「しなやかさ」を追求! エギング専用フロロカーボンリーダー! (ライン)ナチュラル サイズ(号数/ポンド)2.5号/10lb 長さ(m)30 ジャンルソルトウォーター 標準直径(mm)0.26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする