※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0.8号(16lb) ROOTS(ルーツ) PEx8 GMR8515 GOSEN(ゴーセン) 47777514 0.8号(16lb) ROOTS(ルーツ) PEx8 GMR8515 GOSEN(ゴーセン) 47777514 0.8号(16lb) ROOTS(ルーツ) PEx8 GMR8515 GOSEN(ゴーセン) 47777514 0.8号(16lb) ROOTS(ルーツ) PEx8 GMR8515 GOSEN(ゴーセン) 47777514

ROOTS(ルーツ) PEx8 GMR8515

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(号数/ポンド)0.8号/16lb 注文コード47777514 品番0.8号(16lb)
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

<安心のクオリティー>日本国内に自社工場を持つゴーセンによる、安心のクオリティ。 <ベストバランスの追求>高強度ポリエチレン原糸による8本編組設計により、サイズ毎に強度、感度、耐摩耗、耐久性のベストバランスを追求。 <豊富なラインナップ>ショア・オフショア・ルアー・エサ、あらゆるフィールドに対応する豊富なラインナップ。

用途全てのアングラーのために。ベストバランスPEライン 仕様参考直強力(MAX.kg):7.3 (ライン)マルチカラー(10m毎の5色分けと、5m毎(黒)、1m毎(白)にマーク入り。) サイズ(号数/ポンド)0.8号/16lb 長さ(m)(ライン)150 ジャンルマルチパーパス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする