※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1号(20lb) ROOTS(ルーツ) PEx8 GMR8LG20 GOSEN(ゴーセン) 47777794 1号(20lb) ROOTS(ルーツ) PEx8 GMR8LG20 GOSEN(ゴーセン) 47777794 1号(20lb) ROOTS(ルーツ) PEx8 GMR8LG20 GOSEN(ゴーセン) 47777794

ROOTS(ルーツ) PEx8 GMR8LG20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(号数/ポンド)1号/20lb 注文コード47777794 品番1号(20lb)
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

<安心のクオリティー>日本国内に自社工場を持つゴーセンによる、安心のクオリティ。 <ベストバランスの追求>高強度ポリエチレン原糸による8本編組設計により、サイズ毎に強度、感度、耐摩耗、耐久性のベストバランスを追求。 <豊富なラインナップ>ショア・オフショア・ルアー・エサ、あらゆるフィールドに対応する豊富なラインナップ。

用途全てのアングラーのために。ベストバランスPEライン 仕様参考直強力(MAX.kg):9.1 (ライン)ライトグリーン サイズ(号数/ポンド)1号/20lb 長さ(m)(ライン)200 ジャンルマルチパーパス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする