5号(65lb) ANSWER JIGGING(アンサージギング) PEx8 GJA8530 GOSEN(ゴーセン) 47777986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5号(65lb) ANSWER JIGGING(アンサージギング) PEx8 GJA8530 GOSEN(ゴーセン) 47777986
5号(65lb) ANSWER JIGGING(アンサージギング) PEx8 GJA8530 GOSEN(ゴーセン) 47777986
5号(65lb) ANSWER JIGGING(アンサージギング) PEx8 GJA8530 GOSEN(ゴーセン) 47777986
5号(65lb) ANSWER JIGGING(アンサージギング) PEx8 GJA8530 GOSEN(ゴーセン) 47777986
5号(65lb) ANSWER JIGGING(アンサージギング) PEx8 GJA8530 GOSEN(ゴーセン) 47777986

ANSWER JIGGING(アンサージギング) PEx8 GJA8530

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号数/ポンド)5号/65lb注文コード47777986品番5号(65lb)
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

<「MPX」x「HDX」製法>原糸を高密度で組み上げるMPX製法をサイズ毎に調整して使用することで、高レベルの耐摩耗性と耐衝撃性を可能に。また、ハイテンションで原糸を正確に組み上げるHDX製法により、強力の安定化と高感度を実現。 <ゴーセン独自の特殊コーティング>GOSEN独自の樹脂加工とシリコーンコーティングにより色落ちを軽減。耐摩擦性能も高めることで、糸切れを抑制。表面の滑りも良くガイド抜けも抜群!! <ジギング専用マーキング>視認性の高い配色と鋭い歯の魚からラインを守るカラーパターンを採用。*10m毎5色分け(パープル・イエロー・ブルー・オレンジ・グリーン)。*10m毎に20cm、5m毎に30cmのマーク入り。マーキングカラーはイエロー(メインがイエローの場合のみグリーン)。*配色パターンそれぞれの長さは目安です。若干の誤差が生じる場合があります。

用途
GOSEN独自の技術が不意の大物とのファイトも可能にするジギング専用8ブレイドPEラインのNEWスタンダード。
仕様参考直強力(MAX.kg):29.5(ライン)マルチカラー(10m毎の5色分け、パープル・イエロー・ブルー・オレンジ・グリーン。 10m毎に20cm、5m毎に30cmのマーク入り。マーキングカラーはイエロー、メインがイエローの場合のみグリーン。)サイズ(号数/ポンド)5号/65lb長さ(m)(ライン)300ジャンルソルトウォーター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする