0.6号(14lb) ANSWER EGING(アンサーエギング) PEx8 GEA815 GOSEN(ゴーセン) 47778047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0.6号(14lb) ANSWER EGING(アンサーエギング) PEx8 GEA815 GOSEN(ゴーセン) 47778047
0.6号(14lb) ANSWER EGING(アンサーエギング) PEx8 GEA815 GOSEN(ゴーセン) 47778047
0.6号(14lb) ANSWER EGING(アンサーエギング) PEx8 GEA815 GOSEN(ゴーセン) 47778047
0.6号(14lb) ANSWER EGING(アンサーエギング) PEx8 GEA815 GOSEN(ゴーセン) 47778047
0.6号(14lb) ANSWER EGING(アンサーエギング) PEx8 GEA815 GOSEN(ゴーセン) 47778047
0.6号(14lb) ANSWER EGING(アンサーエギング) PEx8 GEA815 GOSEN(ゴーセン) 47778047

ANSWER EGING(アンサーエギング) PEx8 GEA815

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号数/ポンド)0.6号/14lb注文コード47778047品番0.6号(14lb)
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

<「MPX」x「HDX」製法>原糸を高密度で組み上げるMPX製法をサイズ毎に調整して使用することで、高レベルの耐摩耗性と耐衝撃性を可能に。また、ハイテンションで原糸を正確に組み上げるHDX製法により、強力の安定化と高感度を実現。 <ゴーセン独自の「SG加工」が生む「ハリ」「コシ」「高感度」>GOSEN独自のSG加工が、エギングに最適な「ハリ」「コシ」を生み出し、操作性抜群!1初期伸度を抑えた高感度設計で、イカのアタリを逃さない。 <エギング専用マーキング>ラインの微かな動きも察知できるようBCM(バイトキャッチマーキングシステム)を採用。フォール中のアタリを見逃さずしっかりキャッチ!

用途
多様なジャークに対応する「ハリ」「コシ」と「しなやかさ」を併せ持つラインさばき抜群のエギング専用ライン!!
仕様参考直強力(MAX.kg):6.4(ライン)ホワイトベースカラーマーキング(メインカラーはホワイトで150cm毎にマーク入り。マーキングカラーはイエローとブルー(2色の間にホワイトも入る)。)サイズ(号数/ポンド)0.6号/14lb長さ(m)(ライン)150ジャンルソルトウォーター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする