※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0.5号(9lb) PE WILDJERK EGI(PEワイルドジャーク エギ) GS015 GOSEN(ゴーセン) 47778099 0.5号(9lb) PE WILDJERK EGI(PEワイルドジャーク エギ) GS015 GOSEN(ゴーセン) 47778099

PE WILDJERK EGI(PEワイルドジャーク エギ) GS015

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(号数/ポンド)0.5号/9lb 注文コード47778099 品番0.5号(9lb)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

<ワイルド「重」い>状況に応じてエギの沈下速度をコントロールしやすい最適比重! <ワイルド「見」える>イエローカモ採用で、ラインのわずかな変化を見逃さない。 <ワイルド「感」じる>PExPE芯=超感度!超低伸度PEを芯糸に採用し、わずかなアタリも逃さない。

用途エギングに革命を起こす、魂の3ワイルド! 高比重繊維芯+PE芯(W-Core製法)で3つのワイルドを実現! 仕様参考直強力(MAX:kg):4.1 (ライン)イエローカモ サイズ(号数/ポンド)0.5号/9lb 長さ(m)150 比重1.24 ジャンルソルトウォーター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする