曜日別特売
3号(40lb) DIVER X BLACK(ダイバーエックスブラック) GBD4B20 GOSEN(ゴーセン) 47778187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3号(40lb) DIVER X BLACK(ダイバーエックスブラック) GBD4B20 GOSEN(ゴーセン) 47778187
3号(40lb) DIVER X BLACK(ダイバーエックスブラック) GBD4B20 GOSEN(ゴーセン) 47778187
3号(40lb) DIVER X BLACK(ダイバーエックスブラック) GBD4B20 GOSEN(ゴーセン) 47778187

DIVER X BLACK(ダイバーエックスブラック) GBD4B20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号数/ポンド)3号/40lb注文コード47778187品番3号(40lb)
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

<ステルス性>水中で目立ちにくくターゲットに違和感を与えず、歯の鋭い魚からもラインを守るブラックカラー採用。 <SDF製法>独自の「SDF製法」での4本組による高レベルの結束強力&耐摩耗構造。 <コスパ&バランス>優れたコストパフォーマンスとハイレベルでのトータルバランス設計を実現。 <フグ対策にぴったり!>ブラックカラーがフグなどの歯の鋭い魚からラインを守り、10m毎にブルーマーキング入り(10cm青マーク)で、カウンターリールの設定も可能

用途
ステルス性とバランスを追求した船用PEライン
仕様参考直強力(MAX:kg):18(ライン)ブラック(10m毎に10cm青のマーク入り)サイズ(号数/ポンド)3号/40lb長さ(m)200ジャンル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする