※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1.5号(23lb) ROOTS(ルーツ) PEx4 GMR4LG20 GOSEN(ゴーセン) 47778634 1.5号(23lb) ROOTS(ルーツ) PEx4 GMR4LG20 GOSEN(ゴーセン) 47778634 1.5号(23lb) ROOTS(ルーツ) PEx4 GMR4LG20 GOSEN(ゴーセン) 47778634 1.5号(23lb) ROOTS(ルーツ) PEx4 GMR4LG20 GOSEN(ゴーセン) 47778634

ROOTS(ルーツ) PEx4 GMR4LG20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(号数/ポンド)1.5号/23lb 注文コード47778634 品番1.5号(23lb)
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

<安心のクオリティー>日本国内に自社工場を持つゴーセンによる、安心のクオリティ。 <ベストバランスの追求>高強度ポリエチレン原糸による4本編組設計により、サイズ毎に強度、感度、耐摩耗、耐久性のベストバランスを追求。 <豊富なラインナップ>ショア・オフショア・ルアー・エサ、あらゆるフィールドに対応する豊富なラインナップ。

用途全てのアングラーのために。ベストバランスPEライン 仕様参考直強力(MAX:kg):10.6 (ライン)ライトグリーン サイズ(号数/ポンド)1.5号/23lb 長さ(m)200 ジャンルマルチパーパス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする